COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17L20-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1700-17L20-5
Rubix:20099554
Fabrikant:6035715




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 17 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,178 mm |
| Snijlengte | 92,69 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-1700-17L20-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 17 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,178 mm |
| Snijlengte | 92,69 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Lengte greep | 52,73 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 17,99 mm |
| Zichtbare lengte | 109,27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,70 excl. BTW
/ stuk
€ 493,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen