COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2100-21L25-10
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2100-21L25-10
Rubix:20099287
Fabrikant:6341311




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 21 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,193 mm |
| Snijlengte | 223,23 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2100-21L25-10
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 21 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,193 mm |
| Snijlengte | 223,23 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Lengte greep | 59,32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 21,99 mm |
| Zichtbare lengte | 243,68 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 886,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.072,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen