COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2000-20L25-10
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2000-20L25-10
Rubix:20099285
Fabrikant:6341307




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 20 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,196 mm |
| Snijlengte | 213,09 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2000-20L25-10
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 20 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 10,196 mm |
| Snijlengte | 213,09 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 25 mm |
| Lengte greep | 59,17 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 20,99 mm |
| Zichtbare lengte | 233,83 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 771,30 excl. BTW
/ stuk
€ 933,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen