Referenties
Dormer:H8551.1/8
Rubix:20025644
EAN:7320760034903




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 157 mm |
Productdetails : DORMER GEHARD STALEN HOUDER 5 X D H855 1.1/8
Gehard stalen houder 5xD met DIN 6535 HE schacht voor Hydra Drill boortips.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 31,75 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Snijlengte | 157 mm |
| Schacht | 31,75mm |
| Diameter handvat | 31,75 mm |
| Lengte greep | 60 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 31,75 mm |
| Zichtbare lengte | 240 mm |
| Bekleding | nikkel-geplateerd (high gloss nickel plating) |
| Type schacht | din 6535he nc (whistle notch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.228,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1.486,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen