COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-10

CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:870-2200-22L25-10
Rubix:20099291
Fabrikant:6341315
COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-10

Technische samenvatting

Minimumdiameter22 mm
Verhouding lengte/boordiameter10,191 mm
Snijlengte233,38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2200-22L25-10


Met centrale koelvloeistof.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Minimumdiameter22 mm
Verhouding lengte/boordiameter10,191 mm
Snijlengte233,38 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Lengte greep59,47 mm
Interne koelingja
Maximumdiameter22,99 mm
Zichtbare lengte253,53 mm
€ 886,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.072,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen