COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2900-29L32-5
CoroDrill® 870 boor met uitwisselbare boorpunt
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-2900-29L32-5
Rubix:20099318
Fabrikant:6426005




Technische samenvatting
| Minimumdiameter | 29 mm |
|---|---|
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,21012 |
| Snijlengte | 154,48 mm |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOOR 870-2900-29L32-5
Met centrale koelvloeistof.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimumdiameter | 29 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,21012 |
| Snijlengte | 154,48 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 32 mm |
| Lengte greep | 64,48 mm |
| Interne koeling | ja |
| Maximumdiameter | 29,99 mm |
| Zichtbare lengte | 180,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 768,60 excl. BTW
/ stuk
€ 930,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen