COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D075-079LX50-3

CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes 880-D075-079LX50-3

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D075-079LX50-3
Rubix:A0432786
Fabrikant:6660503
COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D075-079LX50-3

Technische samenvatting

Boordiameter79 mm
Zichtbare lengte237 mm
Schachtcilindrische schacht met afplatting (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D075-079LX50-3


CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter79 mm
Zichtbare lengte237 mm
Schachtcilindrische schacht met afplatting (iso 9766)
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecassette 465
Verhouding lengte/boordiameter3xdc
Lengte greep255,15 mm
Interne koelingja
€ 1.080,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.307,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen