COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D070-074LX50-4
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes 880-D070-074LX50-4
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D070-074LX50-4
Rubix:A0432824
Fabrikant:6660510


Technische samenvatting
| Boordiameter | 74 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 374,6 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso 9766 boorschacht met flens) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D070-074LX50-4
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 74 mm |
| Zichtbare lengte | 374,6 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso 9766 boorschacht met flens) |
| Diameter handvat | 50,8 mm |
| Type plaatje | 06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,019 |
| Lengte greep | 323,63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.350,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.634,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen