COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4800L50-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4800L50-04
Rubix:A0426628
Fabrikant:7548998
EAN:7323223644701
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4800L50-04

Technische samenvatting

Boordiameter48 mm
Zichtbare lengte231,72 mm
Schachtcilindrische boorschacht met vlak volgens iso 9766 (boorschacht met flens) – maat 50
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4800L50-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter48 mm
Zichtbare lengte231,72 mm
Schachtcilindrische boorschacht met vlak volgens iso 9766 (boorschacht met flens) – maat 50
Diameter handvat50 mm
Type plaatjeds20-0608-c / ds20-0608-p
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep80 mm
Interne koelingja
€ 855,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.035,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen