Referenties
Mitsubishi Materials:MVX5000X5F40
Rubix:A0169141


Technische samenvatting
| Boordiameter | 50 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 257 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
Productdetails : MITSUBISHI WISSELPLAATBOOR MVX5000X5F40
Mitsubishi wisselplaatboor mvx5000x5f40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 50 mm |
| Zichtbare lengte | 257 mm |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | mitsubishi wisselplaatboor mvx5000x5f40 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 65 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 759,90 excl. BTW
/ stuk
€ 919,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen