COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2000L25-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:881-D2000L25-03
Rubix:A0168604
Fabrikant:5962332
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2000L25-03

Technische samenvatting

Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte80,2751 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR 881-D2000L25-03


CoroDrill® 881 Indexeerbare inzetboren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20 mm
Zichtbare lengte80,2751 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep56,7249 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 540,90 excl. BTW
/ stuk
€ 654,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen