COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2300L25-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2300L25-04
Rubix:20100978
Fabrikant:5765435
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2300L25-04

Technische samenvatting

Boordiameter23 mm
Zichtbare lengte113,578 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2300L25-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter23 mm
Zichtbare lengte113,578 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat25 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4 mm
Lengte greep564,219 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 605,70 excl. BTW
/ stuk
€ 732,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen