COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1125C6-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1125C6-03
Rubix:A0432214
Fabrikant:6328075
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1125C6-03

Technische samenvatting

Boordiameter28,575 mm
Zichtbare lengte85,725 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1125C6-03


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter28,575 mm
Zichtbare lengte85,725 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6
Diameter handvat63 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep38,5444 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
696,60 excl. BTW
/ stuk
842,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen