Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D4400L50-06
Rubix:A0426644
Fabrikant:7548982
EAN:7323223644541


Technische samenvatting
| Boordiameter | 44 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 265,28 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat according to iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4400L50-06
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 44 mm |
| Zichtbare lengte | 265,28 mm |
| Schacht | cylindrical shank with flat according to iso 9766 |
| Diameter handvat | 50 mm |
| Type plaatje | 06c 06p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 6,029 |
| Lengte greep | 269 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.018,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.232,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen