COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2062LX25-04

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D2062LX25-04
Rubix:A0427723
Fabrikant:7548828
EAN:7323223643001
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2062LX25-04

Technische samenvatting

Boordiameter20,62 mm
Zichtbare lengte83,06 mm
Schachtweldon flat & flange schacht (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D2062LX25-04


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter20,62 mm
Zichtbare lengte83,06 mm
Schachtweldon flat & flange schacht (iso 9766)
Diameter handvat25,4 mm
Type plaatjeds20 0205
Verhouding lengte/boordiameter4xd
Lengte greep145 mm
€ 611,10 excl. BTW
/ stuk
€ 739,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen