COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1750LX38-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1750LX38-03
Rubix:A0432166
Fabrikant:5723277
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1750LX38-03

Technische samenvatting

Boordiameter44,45 mm
Zichtbare lengte168,3202 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1750LX38-03


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter44,45 mm
Zichtbare lengte168,3202 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep70,7678 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 737,10 excl. BTW
/ stuk
€ 891,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen