COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1875LX38-04
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D1875LX38-04
Rubix:A0432162
Fabrikant:5723430




Technische samenvatting
| Boordiameter | 47,625 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 227,6692 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1875LX38-04
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 47,625 mm |
| Zichtbare lengte | 227,6692 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4 |
| Lengte greep | 70,7528 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 847,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.025,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen