COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0687LX25-02
CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A881-D0687LX25-02
Rubix:A0432142
Fabrikant:5962387




Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,4498 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 34,8996 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0687LX25-02
CoroDrill® 881 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,4498 mm |
| Zichtbare lengte | 34,8996 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 |
| Lengte greep | 56,7247 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 513,90 excl. BTW
/ stuk
€ 621,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen