Referenties
Walter:P6003-D12,00R WMP35
Rubix:A0307293
Fabrikant:5656107

Technische samenvatting
| Boordiameter | 12 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 9,9 mm |
| Schacht | d1=3 mm; s=3,6 mm |
Documenten
Productdetails : WALTER VHM BOORPUNT P6003-D12,00R WMP35
Voor D4140 - wisselplaatboor
Boorpunten P6003-D12,00R WMP35
Toepassingen
Gaten maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12 mm |
| Zichtbare lengte | 9,9 mm |
| Schacht | d1=3 mm; s=3,6 mm |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Type plaatje | wmp35 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 0,83 |
| Lengte greep | 3,6 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,20 excl. BTW
/ stuk
€ 124,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen