COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-04

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1350C4-04
Rubix:20091397
Fabrikant:5764956
EAN:12294800
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-04

Technische samenvatting

Boordiameter13,5 mm
Zichtbare lengte89,6152 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1350C4-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,5 mm
Zichtbare lengte89,6152 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep24,3848 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 626,40 excl. BTW
/ stuk
€ 757,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen