COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4500L50-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D4500L50-06
Rubix:A0426636
Fabrikant:7548990
EAN:7323223644626
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4500L50-06

Technische samenvatting

Boordiameter45 mm
Zichtbare lengte271,28 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D4500L50-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter45 mm
Zichtbare lengte271,28 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 9766
Diameter handvat50 mm
Type plaatjecn1906 (rhombic 80)
Verhouding lengte/boordiameter6xd
Lengte greep275 mm
Interne koelingja
€ 1.018,80 excl. BTW
/ stuk
€ 1.232,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen