COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2800L32-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D2800L32-02
Rubix:20101614
Fabrikant:5765510
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2800L32-02

Technische samenvatting

Boordiameter28 mm
Zichtbare lengte81,461 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2800L32-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter28 mm
Zichtbare lengte81,461 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat32 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter2 mm
Lengte greep605,393 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 575,10 excl. BTW
/ stuk
€ 695,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen