COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3100C6-03

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3100C6-03
Rubix:20091579
Fabrikant:5765351
EAN:12115143
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3100C6-03

Technische samenvatting

Boordiameter31 mm
Zichtbare lengte142,4034 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3100C6-03


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter31 mm
Zichtbare lengte142,4034 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat63 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep38,5966 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 756,90 excl. BTW
/ stuk
€ 915,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen