COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D6100L40-02

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D6100L40-02
Rubix:20091365
Fabrikant:5765570
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D6100L40-02

Technische samenvatting

Boordiameter61 mm
Zichtbare lengte170,0604 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D6100L40-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter61 mm
Zichtbare lengte170,0604 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep70,9396 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 800,10 excl. BTW
/ stuk
€ 968,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen