Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3493LX38-05
Rubix:A0427640
Fabrikant:7548921
EAN:7323223643933


Technische samenvatting
| Boordiameter | 34,93 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 178,54 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (iso 9766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3493LX38-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 34,93 mm |
| Zichtbare lengte | 178,54 mm |
| Schacht | cilindrische schacht met vlak (iso 9766) |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0508-p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5xd |
| Lengte greep | 278,33 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 833,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.008,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen