COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3300L40-05

CoroDrill® 880 wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D3300L40-05
Rubix:20091271
Fabrikant:5765414
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3300L40-05

Technische samenvatting

Boordiameter33 mm
Zichtbare lengte193,4594 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3300L40-05


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter33 mm
Zichtbare lengte193,4594 mm
Schachtcilindrisch iso9766
Diameter handvat40 mm
Type plaatjecorodrill 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep70,5406 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelhss
€ 822,60 excl. BTW
/ stuk
€ 995,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen