COROMANT DELTA BOOR R840-0230-50-A0B 1020
CoroDrill® Delta-C monoblok-hardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:R840-0230-50-A0B1020
Rubix:20097604
Fabrikant:5746781



Productdetails : COROMANT DELTA BOOR R840-0230-50-A0B 1020
Corodrill Delta C-boor R840-0230-50-A0B 1020
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,3 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijlengte | 9,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
