COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0490-50-A0A 1220

CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:R840-0490-50-A0A1220
Rubix:A0430474
Fabrikant:5748072
COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0490-50-A0A 1220
Technische samenvatting
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte25,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DELTAC VHM BOOR R840-0490-50-A0A 1220


CoroDrill® Delta-C volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,9 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte25,3 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek140 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
119,20 excl. BTW
/ stuk
144,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen