TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.I

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1222-LET.I
Rubix:20303937
Fabrikant:5059331
EAN:4031132059747
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.I
Technische samenvatting
Boordiameter6,909 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-LET.I


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-LET.I

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,909 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,909 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,80 excl. BTW
/ 10 stuks
151,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen