COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0952-044A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0952-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435912
Fabrikant:7781717
EAN:7323224676732
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0952-044A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,52 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0952-044A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,52 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd-coating tialsin + tisin
Tolerantieh9 (gat) / h6 (ø schacht)
Verhouding boordiameter/-lengte5,15
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt (geometrie -gm)
Schachtdin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen (presteert ook goed op hrsa en niet-ferrometalen).
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen