COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0790LX50-04

CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0790LX50-04

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D0790LX50-04
Rubix:A0432752
Fabrikant:6660371
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0790LX50-04

Technische samenvatting

Boordiameter79 mm
Zichtbare lengte384,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0790LX50-04


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter79 mm
Zichtbare lengte384,6 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2
Diameter handvat50,8 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter4
Lengte greep81,4 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 2.064,60 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen