COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0812LX25-03
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D0812LX25-03
Rubix:A0434439
Fabrikant:5723696




Technische samenvatting
| Boordiameter | 20,6248 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 61,8744 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D0812LX25-03
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 20,6248 mm |
| Zichtbare lengte | 61,8744 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 |
| Diameter handvat | 25,4 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 56,4373 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 526,50 excl. BTW
/ stuk
€ 637,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen