COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0810LX63-03
CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D0810LX63-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D0810LX63-03
Rubix:A0432738
Fabrikant:6660430




Technische samenvatting
| Boordiameter | 81 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 330,5 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D0810LX63-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 81 mm |
| Zichtbare lengte | 330,5 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 2 1/2 |
| Diameter handvat | 63,5 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3,11111 |
| Lengte greep | 103,1 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.169,00 excl. BTW
/ stuk
€ 2.624,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen