COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1375LX38-02
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:A880-D1375LX38-02
Rubix:A0432196
Fabrikant:5723979




Technische samenvatting
| Boordiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 69,85 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1375LX38-02
CoroDrill® 880 indexeerbare boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 34,925 mm |
| Zichtbare lengte | 69,85 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 2 |
| Lengte greep | 70,6282 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 625,50 excl. BTW
/ stuk
€ 756,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen