COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3500L40-03
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D3500L40-03
Rubix:A0435303
Fabrikant:5765487




Technische samenvatting
| Boordiameter | 35 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 134,3714 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D3500L40-03
CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 35 mm |
| Zichtbare lengte | 134,3714 mm |
| Schacht | cilindrisch iso9766 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | corodrill 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 70,6286 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,90 excl. BTW
/ stuk
€ 796,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen