COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1400C4-03
CoroDrill® indexeerbare wisselplaatboor 880-D1400C4-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D1400C4-03
Rubix:20091402
Fabrikant:5764978




Technische samenvatting
| Boordiameter | 14 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 77,6778 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1400C4-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14 mm |
| Zichtbare lengte | 77,6778 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4 |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 24,32 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 544,50 excl. BTW
/ stuk
€ 658,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen