COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2800C6-03
CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D2800C6-03
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D2800C6-03
Rubix:20091530
Fabrikant:5765505


Technische samenvatting
| Boordiameter | 28 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 130,4607 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D2800C6-03
Insteekboor met indexering CoroDrill® 880
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28 mm |
| Zichtbare lengte | 130,4607 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemming) -maat c6 |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Type plaatje | grondboor 880 |
| Verhouding lengte/boordiameter | 3 |
| Lengte greep | 38,54 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 696,60 excl. BTW
/ stuk
€ 842,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen