COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0625LX19-03

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A881-D0625LX19-03
Rubix:A0432145
Fabrikant:5962376
EAN:25962376
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0625LX19-03

Technische samenvatting

Boordiameter15,875 mm
Zichtbare lengte47,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0625LX19-03


CoroDrill® 881 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,875 mm
Zichtbare lengte47,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter3
Lengte greep50,2722 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 512,10 excl. BTW
/ stuk
€ 619,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen