COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-02

CoroDrill® wisselplaatboormachine 880-D1950L25-02

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:880-D1950L25-02
Rubix:20091239
Fabrikant:5765311
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-02

Technische samenvatting

Boordiameter19,5 mm
Zichtbare lengte59,614 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR 880-D1950L25-02


Insteekboor met indexering CoroDrill® 880

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter19,5 mm
Zichtbare lengte59,614 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -metrisch: 25
Diameter handvat25 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2 mm
Lengte greep56,39 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 475,20 excl. BTW
/ stuk
€ 574,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen