COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C8-ASHR-40140-20-A

Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:C8-ASHR-40140-20-A
Rubix:A0434895
Fabrikant:5729792
COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C8-ASHR-40140-20-A

Technische samenvatting

Diameter bevestiging gereedschap55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C8-ASHR-40140-20-A


Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter bevestiging gereedschap55 mm
Klembereik, minimaal31,75 mm
Klembereik, maximaal31,75 mm
Klemdiameter31,75 mm
Typerechtshandig (ashr) rechthoekige schachtadapter
Interne koelingja
€ 691,20 excl. BTW
/ stuk
€ 836,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen