Referenties
Sandvik Coromant:C5-ASHA-065-12AHP
Rubix:A0428054
Fabrikant:7086821
EAN:7323221215385

Productdetails : COROMANT ADAPTER CAPTO -RECHTH SCHACHT C5-ASHA-065-12AHP
Coromant Capto®-adapter naar rechthoekige schacht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bevestiging gereedschap | 50,01 mm |
| Klembereik, minimaal | 19,05 mm |
| Klembereik, maximaal | 19,05 mm |
| Klemdiameter | 19,05 mm |
| Type | coromant capto® adapter naar rechthoekige schacht (c5-asha), met interne koeling (ahp) |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 593,10 excl. BTW
/ stuk
€ 717,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen