COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0450-023A1-SD S2BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0450-023A1-SD S2BM
Rubix:A0514602
Fabrikant:8421037
EAN:7323227464053

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0450-023A1-SD S2BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,19 |
| Interne koeling | ja |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,40 excl. BTW
/ stuk
€ 186,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen