TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.3

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-6.3
Rubix:20681914
Fabrikant:5058802
EAN:4031132003047
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.3

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-6.3


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-6.3

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,3 mm
€ 4,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden