COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0595-018A1-SD S2BM

Spiraalboor Sandvik Coromant

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0595-018A1-SD S2BM
Rubix:A0514537
Fabrikant:8420862
EAN:7323227462400
COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0595-018A1-SD S2BM
Technische samenvatting
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0595-018A1-SD S2BM


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,953 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Verhouding boordiameter/-lengte3,18
Schroefhoek30 °
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
124,00 excl. BTW
/ stuk
150,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen