COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-009A1-GM X1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0310-009A1-GM X1BM
Rubix:A0436198
Fabrikant:7781376
EAN:7323224674028

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0310-009A1-GM X1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 62 mm |
| Snijlengte | 61,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,3163 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,60 excl. BTW
/ stuk
€ 132,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen