COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-026A1-SM 1210
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0510-026A1-SM 1210
Rubix:A0437653
Fabrikant:7420121
EAN:7323222416804

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0510-026A1-SM 1210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,1 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5,176471 |
| Schroefhoek | 26,1 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,20 excl. BTW
/ stuk
€ 178,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen