TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.900U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DA110-08-01.900U0-WZ90AJ
Rubix:A0288333
Fabrikant:7506434
EAN:4031132424705

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N TIP DA110-08-01.900U0-WZ90AJ
HSS-spiraalboren DA110-08-15.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.0748in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 1,9 mm |
| Totale lengte | 46 mm |
| Snijlengte | 19 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 15,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen