COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-034A1-GM X1BM
Spiraalboor Sandvik Coromant
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0660-034A1-GM X1BM
Rubix:A0436018
Fabrikant:7781690
EAN:7323224676466

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0660-034A1-GM X1BM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,6 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,80 excl. BTW
/ stuk
€ 194,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen