CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.2,5 - 860789
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971857
GISS Cutline:860789
Rubix:20853072
EAN:3660338156069

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.2,5 - 860789
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,5 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 376 |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden