TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-04.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-04.800D1-WJ30RE
Rubix:A0023098
Fabrikant:7287727
EAN:4031132400921

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-04.800D1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.189in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.189in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 14,4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,33 (1:3) |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,47 excl. BTW
/ stuk
€ 74,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen